• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

Scatola assortimento, connettori rapidi «Serie blu»

Codice art.: 148952
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 148952
EAN / GTIN 4047322805063
Codice del produttore 148952
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Scatola assortita, connettori rapidi, raccordi a innesto «Serie blu». Scatola assortimento maneggevole, robusta e di alta qualità in plastica con percentuale di materiale riciclato contenente gli articoli più comuni della nostra serie di connettori rapidi Serie blu. Un totale di 31 diversi tipi di minuteria è presentato in modo chiaro in 24 astucci di plastica. Grazie a un inserto posto sotto le scatole sono visibili i codici articolo, i numeri di modello e le caratteristiche principali degli articoli contenuti. Collocamento: 40 raccordi a innesto diritto G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-8 30 raccordi a innesto a L girevoli G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-8 25 raccordi a innesto diritti 4, 6, 8 mm 15 raccordi a innesto diritti, riduttori 6/4, 8/6, 10/8 10 raccordi a L 6, 8 mm 20 raccordi a T 4, 6, 8 mm 9 raccordi diritti con nipplo, riduttori 6/8, 6/10, 8/10 10 tappi di chiusura 6, 8 mm 10 manicotti G 1/8, G 1/4, G 3/8 1 nastro sigillante in PTFE 1 taglierina per tubi flessibili