Descripción:
Caja de surtido, conexiones rápidas, racores enchufables «Serie azul». Caja de surtido práctica, robusta y de alta calidad, fabricada en plástico con contenido reciclado, con los artículos más habituales de nuestras conexiones rápidas «Serie azul». En total se presentan 31 clases distintas de piezas pequeñas de manera clara en 24 cajas de plástico. Mediante una inserción debajo de las cajas se pueden ver los números de artículo, los números de tipo y las características más importantes de los artículos contenidos. Colocación: 40 racores rectos G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-8 30 racores en L giratorios G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-8 25 racores rectos 4, 6, 8 mm 15 racores rectos reductores 6/4, 8/6, 10/8 10 conectores en L 6, 8 mm 20 conectores en T 4, 6, 8 mm 9 conectores rectos con boquilla, reductores 6/8, 6/10, 8/10 10 tapones de cierre 6, 8 mm 10 manguitos G 1/8, G 1/4, G 3/8 1 cinta sellante de PTFE 1 cortador de mangueras