Beskrivelse:
Sortimentskasse, hurtigkoblinger, stikskruer »Blå serie«. Håndterlig, robust og højkvalitets sortimentskasse af plast med genanvendt materiale, indeholdende de mest almindelige artikler fra vores hurtigkoblinger »Blå serie«. I alt 31 forskellige typer smådele vises overskueligt i 24 plastbokse. En indlægsseddel under æskerne viser varenumre, typenumre og de vigtigste egenskaber ved de indeholdte varer. Bestykning: 40 lige stikskruer G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-8 30 drejelige L-stikforbindelser G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-8 25 lige stikforbindelser 4, 6, 8 mm 15 lige stikforbindelser, reducerende 6/4, 8/6, 10/8 10 L-stikforbindelser 6, 8 mm 20 T-forbindelser 4, 6, 8 mm 9 lige stikforbindelser med stiknippel, reducerende 6/8, 6/10, 8/10 10 lukkestik 6, 8 mm 10 muffer G 1/8, G 1/4, G 3/8 1 PTFE-tætningsbånd 1 slangeskærer