• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portautensili con cricchetto, Acciaio integrale, Lunghezza complessiva: 85mm

Codice art.: 148701 85
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7.328 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Acciaio integrale
Apertura □ 2,5 mm - 5,5 mm
Per maschi a mano DIN 352 M3 − M10
Ganasce di ricambio n. art. 148712 Dim. 85
Lunghezza complessiva 85 mm
Tipo di prodotto Portautensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 148701 85
EAN / GTIN 4062406754631
Codice del produttore 148701 85
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con pinza a due griffe per il serraggio di codoli a sezione quadra. Impugnatura a T regolabile con scanalature al centro e su entrambe le estremità per lo scatto della sfera d’arresto. Supporto con rivestimento in acciaio legato. Cricchetto reversibile per uso destro/sinistro o con blocco. Esecuzione in acciaio integrale per carico di coppia elevato. Ganasce fresate e temprate per una elevata tenacia e una durezza ottimale della superficie.

Uso:

Adatto per la filettatura in punti di difficile accesso.

Nota:

La misura del quadro per altre dimensioni di maschi a filettare e alesatori è riportata nei rispettivi gruppi prodotti.