Sensore di pressione, A-1200, G 1/4, 0 - 40 bar, 1, 0% FS, PNP, M12x1, 316L

Codice art.: 148295
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
Serie A-1200
Denominazione originale prodotto Drucksensor A-1200; WIKA Typ A-1200
Tipo di prodotto Manometro
Filettatura di raccordo G1/4 pollici
Campo di visualizzazione max. 40 bar
Materiale corpo acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 148295
EAN / GTIN 4047322800327
Codice del produttore 148295
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Sensore di pressione, A-1200, G 1/4, 0 - 40 bar, precisione 1, 0% FS, 1 uscita di commutazione PNP, IO-Link, M12x1, 4 poli, custodia 316L. Il tipo A-1200 è un sensore di pressione senza display, programmabile in modo flessibile tramite IO-Link e versatile nell’impiego. Grazie alla tecnologia IO-Link, è ideale per l’impiego in macchine intelligenti. Per garantire risultati di misurazione precisi nel tempo, il sensore di pressione dispone di funzioni diagnostiche integrate che monitorano lo stato del dispositivo e può essere comodamente configurato dall’esterno tramite il segnale digitale e adattato in qualsiasi momento. Il design robusto del sensore di pressione con IO-Link è stato progettato appositamente per condizioni ambientali estreme. Grazie al connettore saldato M12x1, resiste senza problemi a sollecitazioni d’urto fino a 1000 g ed è progettato per temperature del fluido da misurare comprese tra -30 e 100 °C, potendo quindi essere integrato in quasi tutte le applicazioni. I tempi di fermo macchina e i relativi costi di manutenzione sono notevolmente ridotti grazie alla struttura robusta. Un indicatore di stato a LED a 360° fornisce informazioni visive sullo stato del sensore. Il segnale verde (OK), giallo (condizione critica) o rosso (errore) consente un rilevamento e una risoluzione intuitivi e rapidi degli errori. Durante la manutenzione, una funzione lampeggiante tramite IO-Link facilita la localizzazione univoca di un sensore di pressione. Si evitano così errori e si velocizza la manutenzione.

Proprietà:

  • Cassettiera: Acciaio CrNi 316L
  • Filettatura: G 1/4 maschio
  • IO-Link: 1,1
  • Tipo WIKA: A-1200
  • Grado di protezione: IP65 e IP67
  • Accuratezza: 1,0 % FS
  • energia ausiliaria: DC 10 - 32 V
  • Segnale di uscita: 1 uscita di commutazione (PNP, IO-Link)
  • Collegamento elettrico: Connettore circolare M12x1, 4 poli
  • Temperatura massima del fluido: 100 °C
  • Temperatura del fluido min.: -30 °C
  • Temperatura operativa max.: 80 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C
  • Parti a contatto con il fluido: Acciaio CrNi 316L, acciaio PH
  • Temperatura ambiente max.: 85 °C
  • Temperatura ambiente min.: -30 °C