Tlakový senzor, A-1200, G 1/4, 0 - 40 bar, 1, 0 % FS, PNP, M12x1, 316L

Artiklové číslo: 148295
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Řada A-1200
Označení výrobce Drucksensor A-1200; WIKA Typ A-1200
Druh produktu Manometr
Připojovací závit G1/4 palec
Rozsah zobrazení max. 40 bar
Materiál pouzdra ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 148295
EAN / GTIN 4047322800327
Číslo výrobce 148295
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlakový senzor, A-1200, G 1/4, 0 - 40 bar, přesnost 1, 0 % FS, 1 spínací výstup PNP, IO-Link, M12x1, 4-pólový, pouzdro 316L. Typ A-1200 je tlakový senzor bez displeje, který je flexibilně programovatelný přes IO-Link a má široké spektrum použití. Díky IO-Link je ideální pro použití v inteligentních strojích. Aby byly trvale zajištěny přesné výsledky měření, je tlakový senzor vybaven integrovanými diagnostickými funkcemi, které monitorují stav zařízení, a lze jej navíc pohodlně konfigurovat externě pomocí digitálního signálu a kdykoli přizpůsobit. Robustní provedení tlakového senzoru s IO-Link je speciálně navrženo pro extrémní podmínky prostředí. Díky svařované zástrčce M12x1 snadno odolává rázovým zatížením až 1000 g a je navržen pro teploty měřené látky od -30 do 100 °C, takže jej lze integrovat do téměř jakékoli aplikace. Díky stabilní konstrukci se výrazně snižují prostoje a s nimi spojené náklady na údržbu. 360° LED indikátor stavu vizuálně informuje o stavu senzoru. Zelená (v pořádku), žlutá (kritický stav) nebo červená (chyba) signalizace umožňuje intuitivní a rychlou detekci a odstranění chyb. Při údržbě usnadňuje blikající funkce přes IO-Link jednoznačnou lokalizaci tlakového senzoru. Zabraňuje se záměně a urychluje se údržba.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: CrNi ocel 316L
  • Závit: G 1/4 AG
  • IO-Link: 1,1
  • Typ WIKA: A-1200
  • Druh krytí: IP65 a IP67
  • Přesnost: 1,0 % FS
  • pomocná energie: 10–32 V ss
  • Výstupní signál: 1 spínací výstup (PNP, IO-Link)
  • Elektrické připojení: Kulatý konektor M12x1, 4pólový
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -30 °C
  • Provozní teplota max.: 80 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C
  • Části přicházející do styku s měřenou látkou: CrNi ocel 316L, PH ocel
  • Maximální teplota okolí: 85 °C
  • Minimální teplota okolí: -30 °C