Descriere:
Senzor de presiune, A-1200, G 1/4, 0 - 40 bar, precizie 1, 0% FS, 1 ieșire de comutare PNP, IO-Link, M12x1, 4 poli, carcasă 316L. Tipul A-1200 este un senzor de presiune fără afișaj, care poate fi programat flexibil prin IO-Link și utilizat în diverse aplicații. Datorită IO-Link, este ideal pentru utilizarea în mașini inteligente. Pentru a asigura în permanență precizia rezultatelor măsurătorilor, senzorul de presiune dispune de funcții de diagnosticare integrate, care monitorizează starea dispozitivului și poate fi configurat confortabil din exterior prin semnal digital și adaptat în orice moment. Construcția robustă a senzorului de presiune cu IO-Link este concepută special pentru condiții de mediu extreme. Cu conector sudat M12x1, acesta rezistă fără efort la șocuri de până la 1000 g și este proiectat pentru temperaturi ale substanței măsurate între -30 și 100 °C, putând fi astfel integrat în aproape orice aplicație. Timpii de nefuncționare, precum și costurile și eforturile de întreținere asociate sunt reduse semnificativ datorită construcției stabile. Un afișaj LED de stare la 360° informează vizual despre starea senzorului. Semnalul verde (OK), galben (stare critică) sau roșu (eroare) permite detectarea și remedierea intuitivă și rapidă a erorilor. În cazul lucrărilor de întreținere, o funcție de semnalizare intermitentă prin IO-Link facilitează localizarea precisă a unui senzor de presiune. Se previn confuziile și se accelerează întreținerea.
Caracteristică:
- Carcasă: Oțel CrNi 316L
- Filet: G 1/4 AG
- IO-Link: 1,1
- Tip WIKA: A-1200
- Tip de protecţie: IP65 şi IP67
- Precizie: 1,0% FS
- energie auxiliară: 10 - 32 V c.c.
- Semnal de ieşire: 1 ieșire de comutare (PNP, IO-Link)
- Conexiune electrică: Conector rot M12x1, 4 poli
- Temperatura maximă a mediului: 100 °C
- Temperatura mediului min.: -30 °C
- Temperatură de funcționare max.: 80 °C
- Temperatură de funcționare min.: -20 °C
- Piese în contact cu materialul măsurat: Oțel CrNi 316L, oțel PH
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 85 °C
- Temperatura ambiantă min.: -30 °C