• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Testina micrometrica, modello molto piccolo, 0-6,5 mm, 0,01 mm, piatta

Codice art.: 148-201-10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 148-201-10
EAN / GTIN 4946368861760
Codice del produttore 148-201-10
Numero-L L40010 16536
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Queste teste micrometriche molto piccole possono essere facilmente integrate nelle macchine e offrono i seguenti vantaggi: Gambo di serraggio cilindrico ed estremità piatta del mandrino Acciaio temprato sulla superficie di misura.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 148-201
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Codolo di serraggio: Semplici
  • Valore limite dell’, Errore di misura J MPE: +/-5 µm
  • Dimensioni: 0,06 x 0,025 x 0,025 M
  • Campo di misura: 0 - 6,5
  • Superficie di contatto: Piatto
  • Superficie di contatto: Acciaio temprato (>60 HRC)
  • Superfici di contatto: Acciaio temprato (>60 HRC)
  • Gambo ∅: 6
  • Risoluzione: 0,01 mm
  • Passo vite angolare: 0,5 mm
  • Pollici/Metriche: Metrico