• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Micrometerkop, zeer klein model, 0-6,5 mm, 0,01 mm, vlak

Artikelnummer: 148-201-10
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 148-201-10
EAN/GTIN 4946368861760
Nummer fabrikant 148-201-10
L-nummer L40010 16536
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze zeer kleine micrometerkoppen kunnen gemakkelijk in machines worden geïntegreerd en bieden u de volgende voordelen: Cilindrische klemschacht en een vlak spileinde Gehard staal op het meetvlak.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 148-201
  • Digitaal/analoog: analoog
  • Opspanschacht: Eenvoudig
  • Grenswaarde van de , Meetafwijking J MPE: +/- 5 µm
  • Afmetingen: 0,06 x 0,025 x 0,025 M
  • Meetbereik: 0 - 6,5
  • Meetvlak: Vlak
  • Meetvlak: Gehard staal (>60 HRC)
  • Meetvlakken: Gehard staal (>60 HRC)
  • Schacht ∅: 6
  • Schaalverdeling: 0,01 mm
  • Spoed van de spindel: 0,5 mm
  • Inch/Metrisch: Metrisch

Diensten en productadviseurs

Meld u aan