Mikrometrická hlava, velmi malý model, 0-6,5 mm, 0,01 mm, plochá

Artiklové číslo: 148-201-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 148-201-10
EAN / GTIN 4946368861760
Číslo výrobce 148-201-10
L-číslo L40010 16536
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto velmi malé mikrometrické hlavice lze snadno integrovat do strojů a nabízejí vám následující výhody: Válcový upínací dřík a plochý konec vřetena Kalená ocel na měřicí ploše.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 148-201
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Upínací stopka: Komunikujte
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-5 µm
  • Velikost / rozměr: 0,06 x 0,025 x 0,025 M
  • Rozsah měření: 0 - 6,5
  • Měřicí plocha: Plochý
  • Měřicí plocha: Kalená ocel (>60 HRC)
  • Měřicí plochy: Kalená ocel (>60 HRC)
  • Stopka ∅: 6
  • Rozdělení stupnice: 0,01 mm
  • Stoupání vřetena: 0,5 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku