Valvola a 5/2 vie, elettropneumatica, esterna. Aria di comando, monostabile, G 1/8, 24 V CC

Codice art.: 147263
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 147263
EAN / GTIN 4047322789899
Codice del produttore 147263
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a 5/2 vie, elettropneumatica, esterna. Aria di comando, monostabile, G 1/8, 24 V CC, p= vuoto … 10 bar, pressione di comando. 2, 5 … 10 bar, alluminio. Valvole direzionali tradizionali della serie 70 in versione elettropneumatica. Queste valvole trovano un ampio campo di applicazione come valvole a manicotto, montate direttamente sul cilindro con adattatori speciali o come valvole di serie con piastre base multiple e piastre di concatenamento singole (barre di alimentazione).