5/2-cestný ventil, elektropneumatický, ext. Řídicí vzduch, monostabilní, G 1/8, 24 V DC

Artiklové číslo: 147263
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 147263
EAN / GTIN 4047322789899
Číslo výrobce 147263
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

5/2-cestný ventil, elektropneumatický, ext. Řídicí vzduch, monostabilní, G 1/8, 24 V DC, p= vakuum … 10 bar, řídicí tlak 2, 5 … 10 bar, hliník. Tradiční rozvaděče řady 70 v elektropneumatickém provedení. Tyto ventily nacházejí široké uplatnění jako ventily s objímkou, pro přímou montáž na válec se speciálním adaptérem nebo jako sériové ventily s více základními deskami a jednotlivými spojovacími deskami (napájecí lišty).