5/2-potni ventil, elektropnevmatski, zunanji. Krmilni zrak, monostabilen, G 1/8, 24 V DC

Št. art.: 147263
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 147263
EAN/GTIN 4047322789899
Številka proizvajalca 147263
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

5/2-potni ventil, elektropnevmatski, zunanji. Krmilni zrak, monostabilen, G 1/8, 24 V DC, p= vakuum … 10 bar, krmilni tlak. 2, 5 … 10 bar, aluminij. Tradicionalni potovalni ventili serije 70 v elektropnevmatski izvedbi. Ti ventili se široko uporabljajo kot mufni ventili, za neposredno montažo na valj s posebnim adapterjem ali kot serijski ventili z več osnovnimi ploščami in posameznimi ploščami za povezovanje (napajalne letve).

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico