• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Micrometro per interni a fessura trasversale, mandrino antirotazione, 0-25 mm, flangia 6,35 mm

Codice art.: 146-221
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 146-221
EAN / GTIN 4946368387703
Codice del produttore 146-221
Numero-L L40010 1860
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

I micrometri per interni a cave trasversali consentono di misurare la larghezza e la posizione delle cave interne e offrono i seguenti vantaggi: Un cricchetto in due direzioni Sono disponibili anche modelli con mandrino antirotazione

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 146-201
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Valore limite dell’, Errore di misura J MPE: +/-10 µm
  • Dimensioni: 0,2 X 0,107 X 0,035 M
  • Campo di misura esterno: 0-25 mm
  • Campo di misura interno: 1,6-26,5 mm
  • Superfici di contatto: Temperato
  • Forza di misura: 5-10
  • Mandrino di misura: Passo del mandrino 0,5 mm
  • Parallelismo: 10 µm
  • Scala: Tamburo della bilancia e manicotto cromato satinato, ∅ 18 mm
  • Risoluzione: 0,01 mm
  • Pollici/Metriche: Metrico