• Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Mikrometr na vnitřní příčné drážky, neotáčivý, příruba 0-25 mm ocel, 6.35 mm ocel

Artiklové číslo: 146-221
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal kufříky
Měřicí buben – průměr 18 mm; 18 mm
Odečet, milimetr 0,01 mm
Druh produktu Třmenový mikrometr; dutinoměr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Kalené
Přesnost ± 10 µm
Odchylka měření E MPE ±10 µm
Měřicí síla min. 3 N
Měřicí síla max. 10 N
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 200 mm
Šířka celkem 107 mm
Výška celková 35 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max 25 mm
Norma DIN 863

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 146-221
EAN / GTIN 4946368387703
Číslo výrobce 146-221
L-číslo L40010 1860
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Vnitřní měřicí šrouby s příčnou drážkou umožňují měřit šířku a polohu vnitřních drážek a nabízejí následující výhody: Ráčnu ve dvou směrech.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 146-201
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-10 µm
  • Velikost / rozměr: 0,2 X 0,107 X 0,035 M
  • Rozsah měření venku: 0-25 mm
  • Rozsah měření uvnitř: 1,6-26,5 mm
  • Měřicí plochy: Kalené
  • Měřicí síla: 5-10
  • Měřicí vřeteno: Rozteč vřetena 0,5 mm
  • Souběžnost: 10 µm
  • Měřítko: Stupnice bubnu a objímka saténově chromovaná, ∅ 18 mm
  • Rozdělení stupnice: 0,01 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

Včetně krabičky, klíče