Micromètre interne à fente transversale, broche non rotative, 0-25 mm, bride de 6,35 mm

Réf.: 146-221
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 146-221
EAN / GTIN 4946368387703
Réf. fabricant 146-221
Article hors catalogue L40010 1860
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les micromètres intérieurs à fente transversale vous permettent de mesurer la largeur et la position des fentes internes et vous offrent les avantages suivants : Un cliquet dans les deux sens Des modèles avec une broche non tournante sont également disponibles

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 146-201
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-10 µm
  • Taille / dimension: 0,2 X 0,107 X 0,035 M
  • Plage de mesure extérieure: 0-25 mm
  • Plage de mesure intérieure: 1,6-26,5 mm
  • Surfaces de mesure: Trempé
  • Force de mesure: 5-10
  • Broche de mesure: Pas de broche de 0,5 mm
  • Parallélisme: 10 µm
  • Echelle: Tambour et douille de graduation chromés satinés, ∅ 18 mm
  • Graduation: 0,01 mm
  • Pouce/métrique: Métrique