Riveteuse pneumatique-hydraulique TAUREX 4, 1 pièce

Réf.: 1458058
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) 6 mm
Pression de service maximale 7 bar
Niveau sonore 79 dB
Référence fabricant TAUREX 4
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Couleur bleu; noir
Pression de service min. 5 bar
Pression de service max. 7 bar
Type de produit riveteuse
Pression de service réglable oui
Poids total 4,5 kg

Identification et classification

Référence article 1458058
EAN / GTIN 4007081047050
Réf. fabricant 1458058
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

TAUREX 1-6

Toute la série TAURUS avec multiplicateur de pression externe –
pour plus de flexibilité, de polyvalence et d’ergonomie

Avantages en bref
  • Poids réduit du pistolet à riveter
  • Raccord de tuyau en option avec raccord rapide: Séparation du pistolet du multiplicateur de pression externe sans perte d’huile et sans purge
  • Parfaitement adapté à la pose de rivets aveugles et de boulons à sertir dans les endroits difficiles d’accès
  • Idéal également pour l’installation dans des tables de montage, des dispositifs ou des postes de travail partiellement automatisés
  • Peut être équipé de presque tous les accessoires de la série TAURUS:
    par ex. Unités d’extension, réservoir de mandrins de rivetage, compteur de rivets aveugles, surveillance du processus de pose, déclenchement de la pression et télécommande
Données techniques communes
  • Pression de service: 5 à 7 bar
  • Raccord: Ø 6 mm (1/4″)
  • Émission de bruit: max. 79 dB
  • Vibrations: < 2,9 m/s²
Plages de travail
  • Utilisation de tous les rivets aveugles et boulons à sertir avec des charges de rupture allant jusqu’à 50 kN
  • Puissance et données techniques identiques à celles des appareils individuels de la série TAURUS 1-6 avec course différente
  • Tuyau de trois mètres de long entre le multiplicateur de pression et le pistolet de scellement
Poids:
  • TAUREX 1 2,4kg
  • TAUREX 2 2,7kg
  • TAUREX 3 3,1kg
  • TAUREX 4 3,2kg
  • TAUREX 5 4,2kg
  • TAUREX 6 4,2kg

Caractéristique(s):

  • Poids: 4,5 kg
  • max. Pression de service (impériale): 7 bar
  • Force de traction: 23000 N
  • Longueur: 430 mm
  • Hauteur: 135 mm