Remachadora neumática-hidráulica TAUREX 4, 1 unidad

Número de artículo: 1458058
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 6 mm
Presión de trabajo máxima 7 bar
Nivel sonoro de funcionamiento 79 dB
Denominación del fabricante TAUREX 4
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Color azul; negro
Presión de funcionamiento mín. 5 bar
Presión de funcionamiento máx. 7 bar
Tipo de producto Remachadora
Presión de funcionamiento ajustable sí
Peso total 4,5 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 1458058
EAN / GTIN 4007081047050
Número del fabricante 1458058
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

TAUREX 1-6

Toda la serie TAURUS con multiplicador de presión externo –
para una mayor flexibilidad, versatilidad y ergonomía

Ventajas de un vistazo
  • Peso reducido de la pistola de remachado.
  • Conexión de manguera opcional con acoplamiento rápido: Desconexión de la pistola del multiplicador de presión externo sin pérdida de aceite y sin purga de aire
  • Excelente para la colocación de remaches ciegos y pernos de anillo de cierre en lugares de difícil acceso
  • También es ideal para su instalación en mesas de montaje, dispositivos o puestos de trabajo semiautomatizados
  • Puede equiparse con casi todos los dispositivos adicionales de la serie TAURUS:
    p. ej. Unidades de prolongación, contenedores de mandriles de remachado, contador de remaches ciegos, monitorización del proceso de colocación, activación de la presión y control remoto
Datos técnicos comunes
  • Presión de servicio: 5 a 7 bar
  • Empalme de manguera: 6 mm de diámetro (1/4″)
  • Emisión de ruido: máx. 79 dB
  • Vibraciones: < 2,9 m/s²
Área de trabajo
  • Procesamiento de todos los remaches ciegos y pernos de anillo de cierre con cargas de rotura de hasta 50 kN
  • Mismo rendimiento y datos técnicos que los respectivos aparatos individuales de la serie TAURUS 1-6 con carrera diferenciada
  • Tres metros de longitud de manguera entre el multiplicador de presión y la pistola de colocación.
Peso:
  • TAUREX 1 2,4kg
  • TAUREX 2 2,7kg
  • TAUREX 3 3,1kg
  • TAUREX 4 3,2kg
  • TAUREX 5 4,2kg
  • TAUREX 6 4,2kg

Característica:

  • Peso: 4,5 kg
  • máx. Presión de funcionamiento (sistema imperial): 7 bar
  • Fuerza de remachado: 23000 N
  • Longitud: 430 mm
  • Altura: 135 mm