• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

AccuBird con 2 batterie agli ioni di litio da 2,0 Ah / 1 caricabatterie nella valigetta, 1 pezzo

Codice art.: 1457235
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1457235
EAN / GTIN 4007081046985
Codice del produttore 1457235
Numero-L L70291 101194
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

AccuBird - Il classico
Il comprovato rivettatore con alimentazione agli ioni di litio

Vantaggi:
  • Sviluppato in Germania e prodotto in Germania dal 1992
  • Elevata velocità di lavoro grazie alla stessa velocità di avanzamento e di ritorno del meccanismo di presa
  • Elevata forza di posa per un’ampia gamma di rivetti ciechi fino a 5 mm di diametro di tutti i materiali
  • Grande corsa dell’attrezzo di 20 mm
  • Controllo elettronico
  • Nessun elemento di commutazione meccanico
  • Protezione elettronica da temperatura e sovraccarico
  • Elevata sicurezza di funzionamento grazie alla trasmissione della forza a bassa perdita mediante vite a ricircolo di sfere ad alta efficienza
  • Il dispositivo wireless per un impiego flessibile nell’area di montaggio e nella produzione industriale
  • Funzione auto-reverse: La modalità operativa aggiuntiva arresta immediatamente il processo di trazione dopo la rottura del mandrino e riporta il meccanismo di trazione nella posizione iniziale. Ciò riduce l’usura, fa risparmiare tempo ed energia e l’apparecchio è immediatamente pronto per l’uso.

Dati tecnici:
  • Forza di inserimento: 10.000 N
  • Peso: 2,0 kg con batteria
  • Corsa dello strumento: 20 mm
  • Trasmissione: Motore a corrente continua Fornitura
  • Bocche: 17/24, 17/27, 17/29 e 17/32,
  • batteria agli ioni di litio da 14 V 2,0 Ah Campo di lavoro
  • Rivetti a strappo da Ø 2,4 mm in alluminio a Ø 5 mm di tutti i materiali e rivetti a strappo fino a Ø 6 mm in alluminio. (max. Ø mandrino 3,2 mm)

Proprietà:

  • Forza di inserimento: 10000 N
  • Peso con pacco batteria: 2 kg
  • Tensione della batteria: 14,4 V
  • Corsa dello strumento: 20 mm
  • Tipo di dispositivo (RAEE): Piccoli dispositivi per uso esclusivo in ambienti diversi dalle abitazioni private
  • Lunghezza: 424 mm
  • Altezza: 105 mm

Prodotti correlati