AccuBird con 2 baterías de iones de litio de 2,0 Ah / 1 cargador en maletín, 1 unidad

Número de artículo: 1457235
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 1457235
EAN / GTIN 4007081046985
Número del fabricante 1457235
Número L L70291 101194
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

AccuBird: el clásico
El probado aparato de remachado ciego con energía de iones de litio

Ventajas:
  • Desarrollado en Alemania y producido en Alemania desde 1992
  • Alta velocidad de trabajo gracias a la misma velocidad de avance y retroceso del mecanismo de agarre
  • Alta fuerza de colocación para un amplio rango de trabajo para remaches ciegos de hasta 5 mm de diámetro en todos los materiales
  • Gran recorrido de 20 mm
  • Control electrónico
  • Sin elementos de conmutación mecánicos
  • Protección electrónica contra sobrecarga y temperatura
  • Alta seguridad de funcionamiento gracias a la transmisión de fuerza de bajo desgaste mediante husillo de bolas de alto rendimiento
  • El aparato inalámbrico para un uso flexible en el área de montaje y en la fabricación industrial
  • Función de retroceso automático: El modo de funcionamiento adicional detiene el proceso de remachado inmediatamente después de que se rompa el mandril y devuelve el mecanismo de remachado a la posición inicial. Esto reduce el desgaste, ahorra tiempo y energía y el dispositivo vuelve a estar listo para funcionar inmediatamente.

Datos técnicos:
  • Fuerza de remachado: 10.000 N
  • Peso: 2,0 kg con batería
  • Carrera de aparato: 20 mm
  • Accionamiento: Motor de corriente continua Alcance del suministro
  • Boquillas: 17/24, 17/27, 17/29 y 17/32,
  • Batería de iones de litio de 14 V y 2,0 Ah. Rango de trabajo
  • Remaches ciegos de aluminio de Ø 2,4 mm a Ø 5 mm de todos los materiales y remaches ciegos de aluminio de hasta Ø 6 mm. (Ø máximo del mandril: 3,2 mm)

Característica:

  • Fuerza de remachado: 10000 N
  • Peso con batería: 2 kg
  • Tensión de la batería: 14,4 V
  • Carrera de aparato: 20 mm
  • Tipo de aparato (RAEE): Pequeños aparatos para uso exclusivo en hogares distintos de los particulares.
  • Longitud: 424 mm
  • Altura: 105 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra