AccuBird avec 2 batteries Li-Ion 2,0 Ah / 1 chargeur dans une mallette, 1 pièce

Réf.: 1457235
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 1457235
EAN / GTIN 4007081046985
Réf. fabricant 1457235
Article hors catalogue L70291 101194
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

AccuBird - Le classique
La riveteuse aveugle éprouvée avec énergie Li-Ion

Avantages:
  • Développée en Allemagne et produite en Allemagne depuis 1992
  • Vitesse de travail élevée grâce à la même vitesse d’avance et de recul du mécanisme de préhension
  • Force de pose élevée pour une large plage de travail pour les rivets aveugles jusqu’à 5 mm de diamètre, tous matériaux confondus
  • Grande course de l’appareil de 20 mm
  • Commande électronique
  • Aucun élément de commutation mécanique
  • Protection électronique contre la surchauffe et la surcharge
  • Grande sécurité de fonctionnement grâce à une transmission de force à faible perte au moyen d’une vis à billes à haut rendement
  • L’appareil sans fil pour une utilisation flexible dans le domaine du montage et de la fabrication industrielle
  • Fonction auto-reverse: Le mode de fonctionnement supplémentaire arrête immédiatement le processus de traction après la rupture du mandrin et ramène le mécanisme de traction à sa position initiale. Cela réduit l’usure, économise du temps et de l’énergie et l’appareil est immédiatement prêt à fonctionner à nouveau.

Caractéristiques techniques:
  • Force de traction: 10 000 N
  • Poids: 2,0 kg avec batterie
  • Course de l’appareil: 20 mm
  • Transmission: Moteur à courant continu Contenu de la livraison
  • Embouts: 17/24, 17/27, 17/29 et 17/32,
  • batterie Li-Ion 14 V 2,0 Ah Plage de travail
  • Rivets aveugles à partir de Ø 2,4 mm en aluminium jusqu’à Ø 5 mm pour tous les matériaux et rivets aveugles jusqu’à Ø 6 mm en aluminium. (Ø de mandrin max. 3,2 mm)

Caractéristique(s):

  • Force de traction: 10000 N
  • Poids avec batterie: 2 kg
  • Tension de la batterie: 14,4 V
  • Course de l’appareil: 20 mm
  • Type d’appareil (DEEE): Petits appareils destinés à être utilisés exclusivement dans des environnements autres que des ménages privés
  • Longueur: 424 mm
  • Hauteur: 105 mm

Produits adaptés
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
Connectez-vous