{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | Rivetti | |
| Numero | 500 | |
| Diametro foro | 3,3 mm | |
| Diametro rivetto cavo D | 3,2 mm | |
| Campo di serraggio min. | 3 mm | |
| Campo di serraggio max. | 4,5 mm | |
| Materiale mandrino per rivetto | Acciaio | |
| Materiale rivetto cavo | Rame | |
| Forma testa | FK | |
| Lunghezza del rivetto L | 9 mm |
| Codice articolo | 1453906 | |
| EAN / GTIN | 4007081451055 | |
| Codice del produttore | 1453906 | |
| Produttore/persona responsabile | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |