{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Nýty | |
| Počet | 500 | |
| Průměr vrtaného otvoru | 3,3 mm | |
| Průměr dutého nýtu D | 3,2 mm | |
| Rozsah upnutí min. | 3 mm | |
| Rozsah upnutí max. | 4,5 mm | |
| Materiál nýtovacího trnu | Ocel. | |
| Materiál dutého nýtu | Měď | |
| Tvar hlavy | FK | |
| Délka nýtu L | 9 mm |
| Katalogové číslo | 1453906 | |
| EAN / GTIN | 4007081451055 | |
| Číslo výrobce | 1453906 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |