{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Nituri | |
| Număr | 500 | |
| Diametru orificiu perforat | 3,3 mm | |
| Diametru nit tubular D | 3,2 mm | |
| Domeniu de strângere min. | 3 mm | |
| Domeniu de strângere max. | 4,5 mm | |
| Material mandrină de nituire | Oţel | |
| Material nit tubular | Cupru | |
| Formă piatră | FK | |
| Lungime nit L | 9 mm |
| Cod articol | 1453906 | |
| EAN / GTIN | 4007081451055 | |
| Număr producător | 1453906 | |
| Producător/responsabil | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |