{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | Valigetta | |
| Diametro tamburo graduato | 18 mm | |
| Diametro stelo | 6,35 mm; 8 mm | |
| Parallelismo delle superfici di contatto | 3 µm | |
| Planarità delle superfici di misura | 0,3 µm | |
| Lettura, millimetro | 0,01 mm | |
| Tipo di prodotto | Micrometro | |
| Passo vite angolare | 0,5 mm | |
| Frizione ad alta sensibilità | si | |
| Fissaggio / Leva di bloccaggio | si | |
| Unità lettura | millimetro | |
| Metrologia | es. analogica | |
| Esecuzione delle superfici di contatto | Contatti di misura | |
| Divisione tamburo di misurazione | 1/100 mm | |
| Superficie delle superfici di contatto | Con riporto in metallo duro | |
| Accuratezza ± | 5 µm | |
| Scostamento di misura E MPE | ±5 µm | |
| Forza di misura min. | 1 N | |
| Forza di misura max. | 6 N | |
| Numero di micrometri | 1 pz. | |
| Lunghezza complessiva | 172 mm | |
| Larghezza complessiva | 92 mm | |
| Altezza complessiva | 35 mm | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Campo di misura max. | 25 mm | |
| Normativa | DIN 863 | |
| Certificato di collaudo | si |
| Codice articolo | 143-101 | |
| EAN / GTIN | 4946368019710 | |
| Codice del produttore | 143-101 | |
| Numero-L | L40010 356 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |