Mikrometerskrue med målekæber, 0-25 mm

Art.-nr.: 143-101
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Emballage kuffert
Måletromle-diameter 18 mm
Målespindel-diameter 6,35 mm; 8 mm
Målefladernes parallelitet 3 µm
Målefladernes planhed 0,3 µm
Aflæsning, millimeter 0,01 mm
Produkttype mikrometerskrue med bøjle
Spindelstigning 0,5 mm
Friktionsskralde ja
Fiksering / spændearm ja
Aflæsning af enhed millimeter
Måleteknik analog
Måleoverfladedesign måleskær
Opdeling, måletromle 1/100 mm
Måleoverflader forsynet med hårdmetal
Nøjagtighed ± 5 µm
Måleafvigelse E MPE ±5 µm
Målekraft min. 1 N
Målekraft maks. 6 N
Antal mikrometerskruer 1 stk.
Længde i alt 172 mm
Bredde i alt 92 mm
Højde i alt 35 mm
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 25 mm
Standard DIN 863
Testrapport ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 143-101
EAN/GTIN 4946368019710
Producentnummer 143-101
L-nummer L40010 356
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Mikrometerskrue med målekæber er specielt udviklet til steder, der er svære at nå

Egenskab:

  • Digital/analog: Analog
  • Planhed: 0,3 µm
  • -grænseværdi Måleafvigelse J MPE: +/-5 µm
  • Størrelse / dimension: 0,172 X 0,092 X 0,035 M
  • Måleområde: 0 - 25
  • Måling af overflader: Hårdmetalbelagt, finpoleret
  • Målekraft: 1-6
  • Målespindel: ∅ 8 mm, spindelafstand 0,5 mm
  • Parallelitet: 3 μm
  • Skala: Skalatromle og hylster satinforkromet, ∅ 18 mm
  • Skalainddeling: 0,01 mm
  • Tommer/Metrisk: Metrisk

Leveringsomfang:

Inklusive boks, nøgle