Micrometru exterior cu ciocuri de măsurare , 0-25 mm

Cod articol.: 143-101
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj serviete
Diametrului tamburului de măsurare 18 mm
Ax de măsurare diametru 6,35 mm; 8 mm
Paralelismul suprafeţelor de măsurare 3 µm
Planeitatea suprafeţelor de măsurare 0,3 µm
Citire, milimetru 0,01 mm
Tip produs Micrometru de exterior
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare analog
Suprafaţă de măsurare design Tăişuri măsurare
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură
Precizie ± 5 µm
Abatere de măsurare E MPE ±5 µm
Forța de măsurare min. 1 N
Forța de măsurare max. 6 N
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 172 mm
Lăţime totală 92 mm
Înălţimea totală 35 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max 25 mm
Standard DIN 863
Certificat de verificare da

Identificare și clasificare

Cod articol 143-101
EAN / GTIN 4946368019710
Număr producător 143-101
L-Număr L40010 356
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest micrometru exterior cu ciocuri de măsurare a fost special conceput pentru locurile greu accesibile.

Caracteristică:

  • Digital/analogic: Analogic
  • Planeitate: 0,3 µm
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: +/-5 µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,172 X 0,092 X 0,035 M
  • Domeniu de măsurare: 0 - 25
  • Suprafețe de măsurare: Dotat cu carbură, finisat cu precizie
  • Forţă de măsurare: 1-6
  • Ax de măsurare: ∅ 8 mm, pasul fusului 0,5 mm
  • Paralelism: 3 μm
  • Scală: Tambur cântar și manșon cromat satinat, ∅ 18 mm
  • Diviziunea scalei: 0,01 mm
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Inclusiv cutie, cheie