{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Rivestimento | AlTiN | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Diametro tagliente Dc | 13,4 mm | |
| Passo della filettatura | 2 mm | |
| Lunghezza tagliente Lc | 24,94 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 108 mm | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
| Diametro codolo DS | 18 mm | |
| Lunghezza codolo LS | 63,7 mm | |
| Angolo di filetto | 60 gradi | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Utilizzo per tipo di foro | Fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio | |
| Profilo completo | si | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Vorschub pro Zahn fz | 0,11 mm | |
| A umido min. | idonea | |
| A umido max. | idonea | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL01800100 | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Dimensione attacco | 18 | |
| Esecuzione del codolo | HA | |
| Aria | idonea | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | Master TM | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe | |
| Gruppo di truciolabilità | H (materiali duri); K (ghisa); M (acciaio inox); N (metalli non ferrosi); P (acciaio); S (materiali difficilmente truciolabili) | |
| Diametro posizione libera D1 | 17 mm | |
| Diametro nominale filettatura | 16 mm | |
| Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z | 6 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo di spoglia | 15 gradi | |
| Elica dinamica | 157,109 mm | |
| Passo dei taglienti | Es. irregolare | |
| Angolo gradino di svasatura | 90 gradi | |
| Applicazione interna/esterna | Interno/a | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | acciaio < 750 N/mm2 | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Lunghezza utile L1 | 24,94 mm | |
| Lunghezza funzionale | 108 mm | |
| Numero di giri max. | 30.000 min-1 | |
| Peso | 320 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura elicoidale (fresatura a filettare) (FSC) | |
| Collarino colorato | verde | |
| Tipo di prodotto | frese a filettare | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 139666 M16 | |
| EAN / GTIN | 4067263128595 | |
| Codice del produttore | 139666 M16 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |