• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM con tagliente di svasatura 1,5×D, AlTiN, M: M8

Codice art.: 139666 M8
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento AlTiN
Tipo di filettatura M
Diametro tagliente Dc 6,4 mm
Passo della filettatura 1,25 mm
Lunghezza tagliente Lc 13,8 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
Numero di scanalature per i trucioli 4
Diametro codolo DS 10 mm
Lunghezza codolo LS 40 mm
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio VHM
Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Utilizzo per tipo di foro Fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Profilo completo si
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL01000100
Modulo di attacco Standard
Diametro attacco, dimensione superiore 10 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore 9,991 mm
Esecuzione del codolo HA
Lubrorefrigerante sì
Serie Master TM
Denominazione originale prodotto GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe
Diametro posizione libera D1 9 mm
Diametro nominale filettatura 8 mm
Diametro nominale filettatura 0,315 pollici
Diametro nominale filettatura rottura 8/1
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 4 grado
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 4
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 15 grado
Elica dinamica 75,037 mm
Passo dei taglienti Es. irregolare
Angolo gradino di svasatura 90 grado
Applicazione interna/esterna Interno/a
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza A 35 mm
Lunghezza funzionale 75 mm
Numero di giri max. 30.000 min-1
Peso 70 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 13
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Fresatura elicoidale (fresatura a filettare) (FSC)
Collarino colorato verde
Tipo di prodotto frese a filettare
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139666 M8
EAN / GTIN 4067263128557
Codice del produttore 139666 M8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
220
Alluminio (a truciolo corto)
N
220
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
140
Acciaio < 750 N/mm²
P
130
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
80
Acciaio < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a filettare in HMI con divisione irregolare e maggior numero di taglienti. La divisione irregolare permette una notevole silenziosità e un’elevata durata dell’utensile.
Geometria universale innovativa e rivestimento ad alte prestazioni per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali.
  • Netta riduzione delle vibrazioni grazie alla divisione irregolare
  • Numero di taglienti maggiore
  • Rivestimento HiPIMS a base di AlTiN di ultima generazione.
  • Profilo della filettatura corretto contro possibili distorsioni

Vantaggi:

Tagliente di svasatura a 90° lato codolo per svasare e fresare a filettare con un’unica operazione.

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 139666 + 129100 HB.
Ordinare le forme HE: con n. art. 139666 + 129100 HE.

Download & documenti