• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM 2×D, TiAlN, M: M8

Codice art.: 139640 M8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
Serie Master TM
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco, secondo ISO TS 13399-60 ZYL00600100
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0060 mm
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Tipo di attacco Foro (attacco interno)
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 6 mm
Lunghezza codolo 36 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HA
Aria limitatamente adatta
Materiale da taglio VHM
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente 5,95 mm
Lunghezza tagliente 16,875 mm
Tipo di filettatura M
Passo della filettatura 1,25 mm
Diametro nominale filettatura, metrico 8 mm
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 4 grado
Numero di taglienti attivi, su tutti i lati 4
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 15 grado
Passo dei taglienti Es. irregolare
Utilizzo per tipo di foro Fino a 2×D in caso di foro cieco e di passaggio
Angolo di filetto 60 grado
Numero di scanalature per i trucioli 4
Applicazione interna/esterna Interno/a
Profilo completo no
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 28 mm
Lunghezza complessiva 64 mm
Lunghezza funzionale 64 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 13
Tipi di lavorazione Filettatura interna
Collarino colorato verde
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto frese a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139640 M8
EAN / GTIN 4045197957290
Codice del produttore 139640 M8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
220
Alluminio (a truciolo corto)
N
220
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
140
Acciaio < 750 N/mm²
P
130
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
80
Acciaio < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a filettare in HMI con divisione irregolare e maggior numero di taglienti. La divisione irregolare permette una notevole silenziosità e un’elevata durata dell’utensile.
Geometria universale innovativa e rivestimento ad alte prestazioni per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali.
  • Netta riduzione delle vibrazioni grazie alla divisione irregolare
  • Numero di taglienti maggiore
  • Nuovo rivestimento per una resistenza all’usura ottimale
  • Profilo della filettatura corretto contro possibili distorsioni

Adduzione interna del lubrorefrigerante ≥ M4

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 139640 + 129100 HB.
Ordinare le forme HE: con n. art. 139640 + 129100 HE.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master TM" Visualizza tutto