• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

GARANT Master TM Freze de filetat 2×D, TiAlN, M: M8

Cod articol.: 139640 M8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet M
Diametru tăiş Dc 5,95 mm
Pasul filetului 1,25 mm
Lungime de tăiere Lc 16,88 mm
Lungimea totală L 64 mm
Număr caneluri de pretensionare 4
Diametrul cozii DS 6 mm
Lungimea tijei LS 36 mm
Unghiul flancurilor 60 grade
Material tăiș Carbură
Răcire interioară da
Utilizare la tipul de găurire Până la 2×D la gaură înfundată şi gaură străpunsă
Profil complet da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Vorschub pro Zahn fz 0,06 mm
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 ZYL00600100
Formular de înregistrare Arbore neted
Clasa de toleranță la prindere h6
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Master TM
Denumirea producătorului GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser
Grupa de aşchiere H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Diametru nominal filet 8 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Împărţirea tăişului Inegal
Utilizare la interior/exterior Interior
Material tăiș, denumire producător VHM
Vorschub pro Zahn in oțel < 750 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 28 mm
Lungime utilă L1 16,88 mm
Lungime funcţională 64 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC)
Inel colorat verde
Tip produs freză de filetat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 139640 M8
EAN / GTIN 4045197957290
Număr producător 139640 M8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
220
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
130
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
Oţel < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freze de filetat din carbură monobloc cu tăişuri divizate inegal şi număr crescut de tăişuri. Tăişul divizat inegal asigură o bună silenţiozitate în funcţionare şi durabilitatea sculei.
Nou conceputa geometrie universală şi stratul de acoperire ultraperformant permit utilizarea pe un spectru larg de materiale.
  • Vibraţii reduse în mod considerabil ca urmare a tăişului divizat.
  • Număr ridicat de tăişuri.
  • Strat nou de acoperire pentru o rezistenţă optimă la uzură.
  • Profil filetat corectat pentru evitarea deformării profilului.

Prevăzut cu canal pentru răcire interioară începând de la M4 inclusiv.

Notă:

Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 139640 + 129100 HB.
Forma HE: se comandă cu Cod 139640 + 129100 HE.