Gommino, nipplo sferico per tubo flessibile LW 25, ottone

Codice art.: 136307
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tonalità cromatica, giallo Giallo oro
Colore giallo
Pressione di esercizio max. 25 bar
Lunghezza L 54 mm
Diametro del tubo flessibile interno 25 mm
Tipo di prodotto Nippli
Tipo di collegamento Raccordo tubo
Intervallo di temperatura max. 150 °C
Materiale ottone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 136307
EAN / GTIN 4047322504577
Codice del produttore 136307
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a tubo con nipplo sferico per tubo LW 25, ottone, pressione di esercizio max. 25 bar, temperatura di esercizio max. 150 °C.

Proprietà:

  • L1: 54,0 mm
  • L2: 10,0 mm
  • Materiale: Ottone CW614N
  • per tubo flessibile: LW 25 mm
  • Pressione di lavoro max.: 25 bar
  • per dado di raccordo: 136311
  • Temperatura operativa max.: 150 °C