• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

Slangetilslutning, kuglenippel til slange LW 25, messing

Art.-nr.: 136307
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farvetone, gul Guldgul
Farve gul
Driftstryk maks. 25 bar
Længde L 54 mm
Diameter, slange, indvendigt 25 mm
Produkttype nippel
Type, tilslutning slangetilslutning
Temperaturområde, maks. 150 °C
Materiale messing

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 136307
EAN/GTIN 4047322504577
Producentnummer 136307
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Slangetilslutning med kuglenippel til slange LW 25, messing, arbejdstryk maks. 25 bar, driftstemperatur maks. 150 °C.

Egenskab:

  • L1: 54,0 mm
  • L2: 10,0 mm
  • Materiale: Messing CW614N
  • til slange: LW 25 mm
  • Arbejdstryk maks.: 25 bar
  • til påsætningsmøtrik: 136311
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C