Hadicová vsuvka, kulový šroub pro hadici LW 25, mosaz

Artiklové číslo: 136307
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Barevný odstín, Žlutá Zlatá žlutá
Barva žlutá
Provozní tlak max 25 bar
Délka L 54 mm
Průměr hadice vnitřní 25 mm
Druh produktu Vsuvka
Typ připojení Hadicová přípojka
Rozsah teplot max. 150 °C
Materiál mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 136307
EAN / GTIN 4047322504577
Číslo výrobce 136307
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Hadicová vsuvka s kulovým šroubem pro hadici LW 25, mosaz, pracovní tlak max. 25 bar, provozní teplota max. 150 °C.

Charakteristika:

  • L1: 54,0 mm
  • L2: 10,0 mm
  • Materiál: Mosaz CW614N
  • pro hadici: LW 25 mm
  • Pracovní tlak max.: 25 bar
  • pro matici: 136311
  • Provozní teplota max.: 150 °C