Gommino, nipplo sferico per tubo flessibile LW 19, ottone

Codice art.: 136306
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 136306
EAN / GTIN 4047322504539
Codice del produttore 136306
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a tubo con nipplo sferico per tubo LW 19, ottone, pressione di esercizio max. 25 bar, temperatura di esercizio max. 150 °C.

Proprietà:

  • L1: 47,0 mm
  • L2: 10,0 mm
  • Materiale: Ottone CW614N
  • per tubo flessibile: LW 19 mm
  • Pressione di lavoro max.: 25 bar
  • per dado di raccordo: 136310
  • Temperatura operativa max.: 150 °C