Slangetilslutning, kuglenippel til slange LW 19, messing

Art.-nr.: 136306
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 136306
EAN/GTIN 4047322504539
Producentnummer 136306
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Slangetilslutning med kuglenippel til slange LW 19, messing, arbejdstryk maks. 25 bar, driftstemperatur maks. 150 °C.

Egenskab:

  • L1: 47,0 mm
  • L2: 10,0 mm
  • Materiale: Messing CW614N
  • til slange: LW 19 mm
  • Arbejdstryk maks.: 25 bar
  • til påsætningsmøtrik: 136310
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C