Cevna nastavka, krogelni nastavek za cev LW 19, medenina

Št. art.: 136306
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 136306
EAN/GTIN 4047322504539
Številka proizvajalca 136306
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Cevna nastavek s kroglastim nastavkom za cev LW 19, medenina, delovni tlak max. 25 bar, delovna temperatura max. 150 °C.

Lastnosti:

  • L1: 47,0 mm
  • L2: 10,0 mm
  • Material: Medena CW614N
  • za cev: LW 19 mm
  • Delovni tlak maks.: 25 barov
  • za matico: 136310
  • Delovna temperatura maks.: 150 °C