{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di filettatura | M | |
| Materiale da taglio | HSS-E-PM | |
| Rivestimento | AlTiX | |
| Filettatura D | M4 | |
| Passo della filettatura | 0,7 mm | |
| Diametro del foro centrale | 3,3 mm | |
| Diametro nominale filettatura, metrico D | 4 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
| Diametro codolo DS | 4,5 mm | |
| Apertura chiave quadrata □ | 3,4 mm | |
| Classe di tolleranza filettatura | ISO 2X 6HX | |
| Forma dell’imbocco | C | |
| Utilizzo per tipo di foro | Foro cieco | |
| Angolo di spoglia | 40 grado | |
| Normativa | DIN 371 | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | Master Tap | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde HSS-E | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Lunghezza codolo LS | 37 mm | |
| Lunghezza tagliente filettante Lc | 7,3 mm | |
| Lunghezza imbocco | 1,75 mm | |
| Angolo d’imbocco | 12,4 grado | |
| Numero taglienti | 3 | |
| Direzione delle spire | sinistro | |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
| Fino a profondità (diametro x) | 2,5 | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
| Diametro del foro centrale Valore indicativo | 3,23 mm | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza A | 63 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 10 mm | |
| Peso | 10 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente sinistro | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Filettatura interna (EGI) | |
| Collarino colorato | verde | |
| Tipo di prodotto | Maschio a filettare con codolo ribassato |
| Codice articolo | 136190 M4 | |
| EAN / GTIN | 4045197900593 | |
| Codice del produttore | 136190 M4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |