GARANT Master Tap Tarod de maşină filet pe stânga HSS-E-PM 6HX, AlTiX, M-LH: M4

Cod articol.: 136190 M4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M-LH Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet
M
Material tăiș
HSS-E-PM
Strat de acoperire
AlTiX
Filet D
M4
Pasul filetului
0,7 mm
Diametru gaură centrală
3,3 mm
Diametru nominal filet, metric D
4 mm
Lungimea totală L
63 mm
Diametrul arborelui DS
4,5 mm
Deschidere cheie pătrată □
3,4 mm
Clasă de toleranţă filete
ISO 2X 6HX
Forma tăiere
C
Utilizare la tipul de găurire
Gaură înfundată
Unghi de răsucire
40 grade
Standard
DIN 371
Răcire interioară
nu
Intrare lubrifiant de răcire
fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate maximă
recomandat
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere
Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
ZYL00452105
Formular de înregistrare
Arbore neted cu formă pătrată
Design de montare
metric
Dimensiune prindere, metric
4,5 mm
Clasa de toleranță la prindere
h9
Lungimea tijei LS
37 mm
Ulei
recomandat
Lubrifiant de răcire
da
Serie
Master Tap
Denumirea producătorului
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde HSS-E-PM 6HX, AlTiX, M-LH
Diametru de tăiere
3,23 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc
7,3 mm
Lungime tăiere
1,75 mm
Unghi de tăiere
12,4 grade
Număr de tăişuri
3
Sens de torsionare
pe stânga
Tip de unealtă de filetare
Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Proiectarea piesei de tăiere
Cu canal de lubrifiere și canal pentru evacuarea murdăriei
Până la adâncime (x diametru)
2,5
Număr caneluri de pretensionare
3
Valoare orientativă diametru gaură centrală
3,3 mm
Unghiul flancurilor
60 grade
Tijă întărită
da
Lungime standard L
63 mm
Grupa de aşchiere
M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător
HSS-E-PM
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1
10 mm
Greutate
10 g
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe stânga
Proiectarea sculei
Oțel solid
Suportul informatic
Fără suport de date
Procedeu de prelucrare
Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat
verde
Tip produs
Tarod
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 136190 M4
EAN / GTIN 4045197900593
Număr producător 136190 M4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Master Tap Tarod universal, conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale, cu siguranţă mare a procesului.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură.
  • Valori de frecare reduse datorită noului strat de acoperire ultraperformant.
  • Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.