Maschio a macchina GARANT Master Tap HSSE-PM Forma C, AlTiX, M: M20

Codice art.: 135960 M20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
274 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Lubrorefrigerante
Serie Master Tap
Denominazione originale prodotto GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL01002105; ZYL01602105
Modulo di attacco Superficie di serraggio diritta
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0160 mm
Classe di tolleranza attacco h9
Diametro codolo 16 mm
Lunghezza codolo 70 mm
Tipo di filettatura M
Diametro nominale filettatura metrica 20 mm
Filettatura M20
Passo della filettatura 2,5 mm
Classe di tolleranza filettatura ISO 2X 6HX
Diametro imbocco 17,5 mm
Apertura chiave 12 mm
Lunghezza di taglio filettatura 32,8 mm
Lunghezza imbocco 6,25 mm
Angolo d’imbocco 11,3 grado
Lunghezza scanalatura per trucioli 80 mm
Numero taglienti 4
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 40 grado
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Forma dell’imbocco C
Utilizzo per tipo di foro Foro cieco
Fino a profondità (diametro x) 2,5
Numero di scanalature per i trucioli 4
Diametro del foro centrale 17,5 mm
Diametro del foro centrale Valore indicativo 17,5 mm
Angolo di filetto 60 grado
Apertura chiave quadrata 12 mm
Materiale da taglio HSS-E-PM
Rivestimento AlTiX
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza utile 50 mm
Lunghezza complessiva 140 mm
Peso 205 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Normativa DIN 376
Tipi di lavorazione Filettatura interna
Collarino colorato verde
Tipo di prodotto Maschio a filettare con codolo ribassato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 135960 M20
EAN / GTIN 4045197900074
Codice del produttore 135960 M20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
30
Alluminio (a truciolo corto)
N
35
Alluminio > 10% Si
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
30
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschio universale progettato per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali con un’elevata sicurezza dei processi.
  • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura.
  • Coefficienti di attrito ridotti grazie al rivestimento ad alte prestazioni di ultima generazione.
  • Geometria speciale per un’ottima evacuazione dei trucioli.
Corrisponde alla norma ISO 2X/6HX.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Tap" Visualizza tutto