Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM Type C, AlTiX, M: M20

Réf.: 135960 M20
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
397 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M
Nuance de coupe HSS-E-PM
Revêtement AlTiX
Filetage D M20-6HX
Pas de filetage 2,5 mm
Diamètre d’avant-trou 17,5 mm
Diamètre nominal filetage métrique D 20 mm
Longueur totale L 140 mm
Diamètre de queue DS 16 mm
Ouverture de clé carrée □ 12 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2X 6HX
Entrée C
Utilisation du type d’alésage Trou borgne
Angle d’hélice 40 degrés
Norme DIN 376
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01602105
Format d’image queue lisse avec carré
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h9
Longueur queue LS 70 mm
Huile adaptée
Lubrifiant oui
Série Master Tap
Référence fabricant GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C, AlTiX
Diamètre d’entrée 17,5 mm
Longueur partie taraudage Lc 32,8 mm
Longueur d’entrée 6,25 mm
Ange d’attaque 11,3 degrés
Nombre de lèvres 4
Sens de l’hélice droite
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 2,5
Nombre de goujures 4
Valeur indicative du diamètre d’avant-trou 17,5 mm
Angle de flanc 60 degrés
Queue renforcée non
Normlänge L 140 mm
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E-PM
Interface interface 1
Longueur utile L1 50 mm
Poids 205 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur vert
Type de produit Tarauds
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 135960 M20
EAN / GTIN 4045197900074
Réf. fabricant 135960 M20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
30
Alu (à copeaux courts)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
30
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Fonte GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud universel, conçu pour une utilisation dans un vaste éventail de matériaux et offrant une sécurité de processus élevée.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l'usure maximum.
  • Coefficients de frottement réduits grâce au nouveau revêtement hautes performances.
  • Géométrie spéciale pour une évacuation optimale des copeaux.
Conforme à ISO 2X/6HX.