{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Art Gewinde |
M
|
|
| Schneidstoff |
HSS-E-PM
|
|
| Beschichtung |
AlTiX
|
|
| Gewinde D |
M20-6HX
|
|
| Steigung Gewinde |
2,5 mm
|
|
| Durchmesser Kernloch |
17,5 mm
|
|
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch D |
20 mm
|
|
| Länge gesamt L |
140 mm
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
16 mm
|
|
| Vierkant-Schlüsselweite □ |
12 mm
|
|
| Toleranzklasse Gewinde |
ISO 2X 6HX
|
|
| Anschnittform |
C
|
|
| Verwendung Bohrungsart |
Grundloch
|
|
| Drallwinkel |
40 Grad
|
|
| Norm |
DIN 376
|
|
| Innenkühlung |
nein
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
ohne Kühlschmierstoffeintritt
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
ohne Kühlschmierstoffaustritt
|
|
| nass max. |
geeignet
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp |
Zylinderschaft
|
|
| Trennstellenkodierung |
ZYL01602105
|
|
| Aufnahmeform |
glatter Schaft mit Vierkant
|
|
| Aufnahmeart |
Zapfen
|
|
| Aufnahmetoleranzklasse |
h9
|
|
| Länge Schaft LS |
70 mm
|
|
| Öl |
geeignet
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Serie |
Master Tap
|
|
| Herstellerbezeichnung |
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C, AlTiX
|
|
| Durchmesser Anschnitt |
17,5 mm
|
|
| Länge Gewindeschneidteil Lc |
32,8 mm
|
|
| Länge Anschnitt |
6,25 mm
|
|
| Winkel Anschnitt |
11,3 Grad
|
|
| Anzahl Schneiden |
4
|
|
| Drallrichtung |
rechts
|
|
| Art Gewindewerkzeug |
Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
|
|
| Tiefe max. (x Durchmesser) |
2,5
|
|
| Anzahl Spannuten |
4
|
|
| Durchmesser Kernloch (Richtwert) |
17,5 mm
|
|
| Flankenwinkel |
60 Grad
|
|
| Schaft verstärkt |
nein
|
|
| Normlänge L |
140 mm
|
|
| Zerspanungsgruppe |
K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
|
|
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung |
HSS-E-PM
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Nutzlänge L1 |
50 mm
|
|
| Gewicht |
205 g
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Werkzeugausführung |
Voll-Stahl
|
|
| Datenträger |
ohne Datenträger
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Gewindebearbeitung innen (EGI)
|
|
| Farbring |
grün
|
|
| Produktart |
Gewindebohrer
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 135960 M20 | |
| EAN / GTIN | 4045197900074 | |
| Herstellernummer | 135960 M20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |