{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | blu | |
| Con maniglia | sì | |
| Materiale impugnatura | tubo di acciaio | |
| Larghezza utile | 610 mm | |
| Profondità utile | 408 mm | |
| Tipo di rotella | Ruota piroettante | |
| Freno di stazionamento, Ruota piroettante | si | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 4 pz. | |
| Numero totale di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 125 mm | |
| Larghezza ruota/rullo | 32 mm | |
| Materiale ruota/rullo | TPE | |
| Campo di impiego | Carrello | |
| Tipo di prodotto | Ruote di trasporto/telaio | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Materiale | acciaio | |
| Esecuzione costruttiva | Struttura angolare di acciaio | |
| Tragfähigkeit max. | 250 kg | |
| Larghezza complessiva Bg | 716 mm | |
| Profondità totale Tg | 414 mm | |
| Altezza complessiva Hg | 970 mm | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 13587 | |
| EAN / GTIN | 4017976413587 | |
| Codice del produttore | 13587 | |
| Numero-L | L90080 569 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |