Cajas con ruedas Euro

Número de artículo: 13587
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color azul
Con tirador deslizante sí
Material mango tubo de acero
Anchura útil 610 mm
Profundidad útil 408 mm
Tipo de rueda rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable sí
Número de rollos, rueda orientable 4 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 125 mm
Anchura rueda 32 mm
Material rueda TPE
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto Rodillos de transporte/bastidor
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Ejecución construcción Construcción de acero angular
Tragfähigkeit max. 250 kg
Anchura total Bg 716 mm
Fondo total Tg 414 mm
Altura total Hg 970 mm
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 13587
EAN / GTIN 4017976413587
Número del fabricante 13587
Número L L90080 569
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

montado

Descripción:

Estructura abierta de acero angular con barra de empuje tubular, recubrimiento de polvo azul RAL 5007. El lado frontal del marco opuesto al asa deslizante está abierto (sin borde), lo que permite introducir y extraer las cajas. Se entrega desmontado. 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE, bujes con rodamientos rígidos de bolas. 2 unidades con freno. Apto para cajas Euro de 600 x 400 mm.

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 250
  • Longitud de la superficie útil (mm): 610
  • Anchura de la superficie útil (mm): 408
  • Altura de la superficie de carga (mm): 182
  • longitud total (mm): 716
  • Anchura total (mm): 414
  • Altura total (mm): 970
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 125 x 32