• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Eurobakken rolplateau's

Artikelnummer: 13587
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Rolplateau

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 13587
EAN/GTIN 4017976413587
Nummer fabrikant 13587
L-nummer L90080 569
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Open hoek stalen constructie met duwbeugel, poedercoating blauw RAL 5007. Het uiteinde van het frame tegenover de duwstang is open (zonder rand), zodat de dozen erop en eraf getrokken kunnen worden. Gedemonteerd geleverd. 4 Zwenkwielen met TPE-banden, naaf met groefkogellager. 2 stuks met remmen Geschikt voor Eurokratten 600 x 400 mm.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
Lengte effectief gebied (mm): 610
Effectieve breedte (mm): 408
Hoogte laadvlak (mm): 182
totale lengte (mm): 716
Totale breedte (mm): 414
Totale hoogte (mm): 970
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 125 × 32