{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | modra | |
| S potisnim ročajem | da | |
| Kovinski ročaj | jeklena cev | |
| Uporabna širina | 610 mm | |
| Uporabna globina | 408 mm | |
| Vrsta kolesa | Kolo za zavijanje | |
| Parkirna zavora, Kolo za zavijanje | Da | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 4 kos | |
| Število koles/valjev skupaj | 4 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 125 mm | |
| Širina kolesa/valja | 32 mm | |
| Material, kolesce/valj | TPE | |
| Področje uporabe | Transportni voziček | |
| Vrsta izdelka | transportni voziček/podvozje | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Material | jeklo | |
| Konstrukcijska izvedba | konstrukcija iz jeklenih kotnikov | |
| Tragfähigkeit max. | 250 kg | |
| Skupna širina Bg | 716 mm | |
| Celotna globina Tg | 414 mm | |
| Celotna višina Hg | 970 mm | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 13587 | |
| EAN/GTIN | 4017976413587 | |
| Številka proizvajalca | 13587 | |
| L-število | L90080 569 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |