{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 8 mm | |
| Classe di tolleranza attacco | h9 | |
| Diametro codolo | 8 mm | |
| Lunghezza codolo | 48,86 mm | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Diametro nominale filettatura metrica | 8 mm | |
| Filettatura | M8x1,25 | |
| Passo della filettatura | 1,25 mm | |
| Classe di tolleranza filettatura | ISO 2 6H | |
| Diametro imbocco | 6,63 mm | |
| Lunghezza di taglio filettatura | 14,629 mm | |
| Angolo d’imbocco | 15 grado | |
| Numero taglienti | 3 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo di spoglia | 40 grado | |
| Elica dinamica | 40,1 mm | |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
| Forma dell’imbocco | C | |
| Utilizzo per tipo di foro | Foro cieco | |
| Fino a profondità (diametro x) | 3 | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
| Diametro del foro centrale | 6,8 mm | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Apertura chiave quadrata | 6,2 mm | |
| Materiale da taglio | HSS-E | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HSS-E | |
| Rivestimento | Es. vaporizzata | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 48,86 mm | |
| Lunghezza utile | 24 mm | |
| Lunghezza complessiva | 90 mm | |
| Peso | 45 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Normativa | DIN 13 | |
| Lettera di stampo numero standard | DIN 371 | |
| Tipi di lavorazione | Filettatura interna | |
| Collarino colorato | Senza | |
| Tipo di prodotto | Maschio a filettare con codolo ribassato |
| Codice articolo | 135250 M8 | |
| EAN / GTIN | 4045197076243 | |
| Codice del produttore | 135250 M8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |