• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Mašininis sriegiklis, oksiduotas, M: M8

Prekės Nr.: 135250 M8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 8 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Koto skersmuo 8 mm
Koto ilgis 48,86 mm
Sriegio tipas M
Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema 8 mm
Sriegis M8x1,25
Sriegio žingsnis 1,25 mm
Sriegio tolerancijos klasė ISO 2 6H
Įpjovos skersmuo 6,63 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis 14,629 mm
Viršūnės nuožulos kampas 15 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Sraigtinio griovelio žingsnis 40,1 mm
Sriegimo įrankio tipas mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Kreipiančiosios dalies forma C
Naudojimas Gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė
Iki gylio (x skersmuo) 3
Drožlių griovelių skaičius 3
Šerdies kiaurymės skersmuo 6,8 mm
Profilio kampu 60 laipsniai
Keturkampio rakto plotis 6,2 mm
Įrankio medžiaga HSS-E
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E
Danga oksiduot.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 48,86 mm
Darbinės dalies ilgis 24 mm
Bendras ilgis 90 mm
Svoris 45 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas DIN 13
Standartinės formos numeris DIN 371
Apdirbimo metodas sriegių apdirbimas vidinis
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 135250 M8
EAN / GTIN 4045197076243
Gamintojo numeris 135250 M8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
15
Plienas <900 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Alyva
 
drėgnas, maks.