{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 8 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h9 | |
| Diamètre de queue DS | 8 mm | |
| Longueur de queue LS | 48,86 mm | |
| Type de filetage | M | |
| Diamètre nominal de filetage, métrique | 8 mm | |
| Filetage | M8x1,25 | |
| Pas de filetage | 1,25 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | ISO 2 6H | |
| Diamètre d’entrée | 6,63 mm | |
| Longueur de pièce taraudée Lc | 14,629 mm | |
| Ange d’attaque | 15 degré | |
| Nombre de lèvres | 3 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice | 40 degré | |
| Dynamique | 40,1 mm | |
| Type d’outil de filetage | taraud machine pour l’usinage traditionnel | |
| Entrée | C | |
| Utilisation du type d’alésage | Trou borgne | |
| Jusqu’à la profondeur (diamètre x) | 3 | |
| Nombre de goujures | 3 | |
| Diamètre d’avant-trou | 6,8 mm | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Ouverture de clé carrée □ | 6,2 mm | |
| Nuance de coupe | HSS-E | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS-E | |
| Revêtement | vaporisation | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 48,86 mm | |
| Longueur utile L1 | 24 mm | |
| Longueur totale L | 90 mm | |
| Poids | 45 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | DIN 13 | |
| Lettre de forme numéro de norme | DIN 371 | |
| Procédé d’usinage | filetage intérieur | |
| Bague de couleur | sans | |
| Type de produit | Tarauds |
| Référence article | 135250 M8 | |
| EAN / GTIN | 4045197076243 | |
| Réf. fabricant | 135250 M8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |