Macho de roscar a máquina, vaporizado, M: M8

Número de artículo: 135250 M8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 8 mm
Clase de tolerancia del asiento h9
Diámetro del mango DS 8 mm
Longitud del mango LS 48,86 mm
Tipo de rosca M
Diámetro nominal de la rosca, métrico 8 mm
Rosca M8x1,25
Paso de rosca 1,25 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Diámetro de corte previo 6,63 mm
Longitud de roscadora Lc 14,629 mm
Ángulo de corte 15 grados
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 40 grados
De la espiral 40,1 mm
Tipo de herramienta de roscado Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Forma del corte previo C
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Hasta profundidad (x diámetro) 3
Número de ranuras de sujeción 3
Diámetro del orificio central 6,8 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Apertura de llave cuadrada □ 6,2 mm
Material de corte HSS-E
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E
Recubrimiento Vaporizado/a
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 48,86 mm
Longitud útil L1 24 mm
Longitud total L 90 mm
Peso 45 g
Sentido del corte Corte a derecha
Norma DIN 13
Letra de la forma, número de norma DIN 371
Procedimiento de mecanizado Roscado interior
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 135250 M8
EAN / GTIN 4045197076243
Número del fabricante 135250 M8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Olie
 
våd, maksimal